性能出色的高性能标准切割片。
- 合成树脂粘合、纤维材料加固的标准切割片
- 适合装在电动或气动角磨机上进行自由手持切削
- 高抗断裂性
- 最大圆周速度 80 米/分
产品须知
- 存放:干燥,20°C 室温存储
- 必须穿着合适的防护服执行作业。
- 执行切削作业时,务必戴上合适的防护面罩。
- 只能使用未损坏的切割片。
- 切勿在切削过程中卡住/倾斜切割片。断裂风险增加!
- 确保接触压力正确。
- 始终夹紧切割片(直型设计),使金属环朝向机器。
应用
普通建筑用钢、高强度结构钢、建筑用钢、工具钢、硬化钢
用于切削实心材料、管材、型材和金属板
功能性(点数制) | 1 点,共 4 点 |
使用寿命(点数制) | 2 点,共 4 点 |
切削能力(点数制) | 1 点,共 4 点 |
操作性/易用性(点数制) | 2 点,共 4 点 |
切削质量(点数制) | 2 点,共 4 点 |
直径 x 厚度 | 125 x 2.5 毫米 |
中心孔 | 22,23 毫米 |
设计 | 曲柄式 |
最大转速 | 12250 转/分 |
最大圆周速度 | 80 米/秒 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!