欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

高压龙卷风喷枪

清洗枪,TOP 枪
TOP型清洁喷枪

货品编号 0891703140

EAN 4050641681218

登录后即可显示价格
高压龙卷风喷枪

货品编号 0891703140

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于车辆翻新

实现彻底和有效的清洁


  • 超细雾化可有效利用清洁剂

  • 可手动调节空气和清洁剂的供给


操作安全可靠,无忧清洁


  • 通过滚珠轴承驱动,产生旋流效果

  • 低磨损,维护少


灵活的接头连接,非常适合在难以触及的地方使用

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于清洁座套和地毯、车门内饰板、门槛、驾驶舱和轮辋。


轻松去除污渍、烟熏泛黄、脚印、道路盐印、狗毛和车辆内外的其他污垢。

说明

使用吸尘器或刷子预先清洁要清洗的表面。


然后根据推荐的混合比例向容器注入相应的清洁剂,并将 TOP 枪连接至压缩空气(最佳供气压力:8 巴)。将球阀转至垂直位置(开),以画圈方式缓慢且均匀地清洁表面。若要吹干,则将球阀转回至垂直位置(关),此时清洁枪中只有连续不断的空气吹出。如果表面仍然未干,可用抹布擦干。

最小/最大操作压力

6-9 巴

产品重量(每件)

1184,000 克

最大流速

160 升/分钟

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
BMF 车间清洁剂

环保浓缩去污剂BMF-5L

适用于车间、机械和车辆的环保清洁剂
x 1 个
通用清洁剂 R1

R1通用清洁剂-5L

通用、环保的清洁剂,适用于车辆、车间、办公室、内饰、地毯、室内装饰和各种防水表面
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
此产品的备件:
适用于清洁和冲洗设备的电机

SP-MOTOR

For cleaning and washing appliance TOP Gun art. no. 0891703140