仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0827500018
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
超紧凑
展开时为 19 x 6 x 3 厘米
18 个 LED
各种附件选项
电池不在交货范围内
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
用于短距离照明
光通量
30 流明
IP 防护等级
IP 22
可充电电池/电池名称
Mignon AA,LR6,AM3
可充电电池/电池数量
3 件
外壳材料
ABS
长度(展开)
19 厘米
高度(展开)
3 厘米
宽度(展开)
6 厘米
光的颜色
白色
碱/锰高能干电池-5号-1.5V
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
一字螺丝刀 带圆柄
汽车挡风玻璃雨刷器经济款
挡圈组套 1050 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。
螺丝刀,组套,其他
螺丝刀,十字,其他
刹车灯和尾灯,卡车,标准
孔锯组套 高速钢
O 型圈,英制 NBR 70
螺纹修复牙套
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide