欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

完全人工合成

发动机机油 TRIATHLON T9 5W-30 C3
TRIATHLON T9高性能全合成机油-5W30-C3-1L

货品编号 0897915301

EAN 4099618588716

登录后即可显示价格
完全人工合成

货品编号 0897915301

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

良好的粘度-温度特性,能够有效保证发动机在高温和低温下同样运行良好;



优异的抗氧化(高温下)、清净性、分散性能,能够有效抑制机油变质,减少积碳和污泥形成,延长换油周期;



有效减少对发动机零件的磨损,延长发动机寿命;



含有低硫酸盐灰分的添加剂,能够延长 GPF 颗粒捕集器(汽油)使用寿命,从而保持发动机的耐用性;保护三路尾气催化设备,改善废气排放质量,有效提高燃油经济性。

产品须知这些指示只是根据我们的经验提出的建议。我们建议在使用前进行初步测试。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用适用于各种多气门、可变气门正时 (VVT)、气缸内直喷(GDI、FSI 及 SIDI)、涡轮增压(TSI、TFSI)、其他新型技术发动机,以及换油周期较长的欧洲系列。多种豪华汽车都要求控制灰分。

含量

1 升

机油类型

全合成

粘度级别

5W-30

发动机机油的推荐用途

API SP, ACEA C3, MB 229.51, MB 229.52, MB 229.31

自生产之日算起的保质期

60 月

密度

0,84 g/cm³

密度条件

20°C

自生产日期算起的保存限期/条件

60 月 / 阴凉干燥存储区

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息