仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 089002610
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
化学基础
单组份聚氨酯
密度
1,19 g/cm³
颜色
黑色
含量
310 毫升
邵氏硬度 A
55
最低加工温度
5 °C
最高加工温度
40 °C
自生产之日算起的保质期
12 月
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
VDE 套筒扳手
手动打胶枪 标准
Die, HSCo M-thread, nitrated
工具箱
锥形加油嘴 倾斜 45°,DIN 71412,B 形,镀锌钢
大功率电池
全能喷枪 AP
雨刮器,汽车,其它