欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

发动机机油 Triathlon®

发动机机油 TRIATHLON Ultra Base SAE 10W-40
ENGOIL-ULTRA BASE-10W40-208LTR

货品编号 0897610405

EAN 4053479906409

登录后即可显示价格
发动机机油 Triathlon®

货品编号 0897610405

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

High-performance, low-friction engine oil based on synthetic technology

Triathlon® 发动机机油的生产和包装符合基于 DIN EN ISO 9001 的最严格质量规范。


  • 高度的产品安全性。

  • 广泛的制造商许可。

Triathlon® 机油只使用高质量的第一道萃余液和原料。


  • 满足大多数汽车制造商的规格。

Ultra Base 10W-40


  • 基于合成技术的高性能、低摩擦发动机机油。适合全年用于配备或未配备废气涡轮增压器和中冷器的现代汽油发动机和乘用车柴油发动机。
产品须知

性能等级/许可


  • API SM/CF
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

配备或未配备中冷器的现代涡轮增压汽油发动机和乘用车涡轮增压柴油发动机的最佳机油。

含量

208 升

机油类型

HC 合成

粘度级别

10W-40

批准用于发动机油

API SM/CF, ACEA A3/B3

发动机机油的推荐用途

VW 500 00, VW 505 00

自生产之日算起的保质期

60 月

密度

0,875 g/cm³

密度条件

15°C,DIN 51757

最小闪燃点

230 °C

倾点

-30 °C

自生产日期算起的保存限期/条件

60 月 / 20°C 和 50% 相对湿度

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息