仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 5760031034
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
手柄具有角度为 90° 和 45° 的集成标记导轨
便于快速、轻松地标记线条和角度
感应淬火齿
包含锯齿护罩
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
锯片长度
325 毫米
长度
420 毫米
每个长度单位的齿数
12 件/英寸
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
平垫圈 用于六角头螺栓和螺母,DIN 125,A2 不锈钢
金属线锯锯条,三星 Multiblade 线锯锯条
固化膜 用于车窗修复
适用于喷漆混合杯的盖子
美工刀刀片
可调开口扳手
安全鞋 S1P New Poseidon
冲击钻头,Longlife Quadro-L,带 SDS-Plus 钻头夹头
推入式沉头钻