欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

单组分车窗玻璃胶 Ultimate

车窗玻璃胶,Ultimate
挡风玻璃胶-超级快干型-硬支装-310ML

货品编号 0890023801

EAN 4045727573945

登录后即可显示价格
单组分车窗玻璃胶 Ultimate

货品编号 0890023801

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 12 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高质量单组分车窗玻璃胶,适用于所有类型的车辆,各个季节均可使用

几乎可在任何季节使用


  • 环境温度为 -10°C 至 +35°C 时,配备安全气囊的车辆的取车时间为 1 小时

  • 有关大型车辆的取车时间,请参阅技术数据表

  • 适用于配备驾驶员辅助系统的车辆


安全性经测试


  • 取车时间可保证,通过防撞测试和 TÜV 认证,符合 FMVSS 208/212

  • 满足 OEM 要求(原始设备制造商、车辆制造商)


  • 高模量车辆增强型车窗玻璃胶

  • 适用于天线,不导电

  • 非常适合用于铝、镁和混合材质车身,因为它可以防止接触性腐蚀
产品须知

不适合用于粘接带织物盖的敞篷车的后窗。



务必使用 Würth 活性清洁剂和 Würth Varioprimer 对表面进行预处理。产品在使用前,必须进行检查以确保没有过期。从窗户底部边缘的中心开始,用喷枪垂直于框架涂抹粘合剂。请勿将车辆停放在升降平台上。请遵循车辆制造商提供的有关胶珠几何形状的信息。必须遵循涂胶时间和取车时间。


该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围或是咨询顾问蓄意而为。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

应用
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

所有类型车辆的车窗玻璃更换

说明

喷涂材料时,请确保工作环境干净整洁。使用配套的 Würth 套装产品至关重要,可确保工作不出错。使用期间必须遵循产品随附的使用说明。


必须对刚油漆过的表面喷涂 Varioprimer。在喷涂底漆之前,必须等到油漆完全硬化。

含量

310 毫升

容器

料仓

化学基础

湿固化 1K 聚氨酯

颜色

黑色

最小结皮时间

15 分钟

密度/条件

1.27 g/cm³ / 20°C

驱散时间条件

环境温度 -10°C 至 35°C

最大打开时间/条件

15 分钟 / 23°C 和 50% 湿度

最低/最高加工温度

5 到 35 °C

最小/最大耐温性

-40 到 120 °C

拉伸剪切强度

5,5 兆帕

自生产日期算起的保存限期/条件

12 月 / 5°C 至 25°C 时

抗拉强度

9 兆帕

气味

无味

邵氏硬度 A

60

产品重量(每件)

441,000 克

自生产之日算起的保质期

12 月

密度

1,27 g/cm³

全固化速度

4 毫米/天

驱散时间(带安全气囊)

1 小时

驱散时间(不带安全气囊)

30 分钟

断裂伸长

300 %

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
Varioprimer safe + easy

风挡底涂 10ML

多功能表面预处理喷剂,适用于更换玻璃时使用的各种常规基材
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 4
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息