混凝土螺钉,带六角头 W-BS/S
混凝土螺钉 W-BS 镀锌钢 S 型
混凝土自攻锚栓-(W-BS/S)-(A2K)-WS13-5-8X50
货品编号 5929128005
EAN 4046777684926
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
非常适合安装金属结构,镀锌钢
使用起来极为灵活
三种锚固深度(6–14 号尺寸)和多种类型
安装后,最多可调整两次紧固
(8-14 号尺寸),例如为了对齐栏杆或锚板(请参阅批准中的装配指南或随附的小册子)
- 高负载能力
- 几乎不会产生膨胀影响,因此,仅需留出极少的轴向和边缘距离
- 安装极其快速方便
- 无需安装扭矩
- 立即拥有承载能力 – 无需等待
性能证明
用于单独固定的 ETA-16/0043
选件 1,开裂和非开裂混凝土(6-14 号尺寸),抗震性能类别 C1(8-14 号尺寸)
用于多重固定的 ETA-16/0128
混凝土(5 号和 6 号尺寸)
空芯预应力混凝土天花板(6 号尺寸)
耐火性
R30、R60、R90、R120;技术报告 TR020(包含于批准之中)
产品须知
从 8 号尺寸开始,我们建议使用合适的切向冲击螺丝刀进行安装。
应用
应用
单独固定 6-14 号尺寸:
标准混凝土 C20/25 至 C50/60(开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1,8–14 号尺寸)
多重固定 5 号和 6 号尺寸:
用于在开裂和非开裂混凝土中锚固非承载锚固系统
用于在空芯预应力混凝土天花板中规定,6 号尺寸
适用于固定金属结构、金属型材、支架、足踏板、支架、电缆管道、管道、栏杆等
可用于混凝土 < C20/25 和硬质天然石材(未经批准)
W-BS/S(镀锌钢)经批准可用室内干燥区域
锚杆尺寸 | 8 毫米 |
锚杆长度 (l) | 50 毫米 |
连接高度 (t fix 1) | 5 毫米 |
螺纹直径 | 10 毫米 |
标称钻头直径 (d 0) | 8,0 毫米 |
钻孔深度 (h 1.1) | 55 毫米 |
包埋深度 (h nom1) | 45 毫米 |
外驱动 | WS13 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
盘片直径 | 16 毫米 |
要连接的组件中的通孔 (d f) | 12,0 毫米 |
螺钉头类型 | 六角头 |