固定锚栓 W-FA/S
固定锚栓 W-FA,镀锌钢,小垫圈
螺杆式锚栓W-FA/S-(A2K)-70/76-M10X145
货品编号 5932010145
EAN 4047376685017
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
螺柱锚栓,适用于非开裂型混凝土中的标准应用。镀锌钢
- 3 种有效锚固深度,使用极其灵活
- 轴距和边距较小
- 可就地安装,节省时间
性能证明
- 欧洲技术评估 ETA-02/0001,用于单个固定点,选项 7,开裂和非开裂混凝土静态或准静态暴露 (M6-M20)
- 耐火性:F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度曲线)中规定的方式暴露于火中
应用
应用
- 正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60 中通过认证的单个或多个固定点(仅适用于非开裂混凝土)
- 可用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材(未通过认证)
- 适合锚固混凝土中的中型至重型负载:适用于安装金属结构、金属型材、支架、底板、电缆导管、管道、木质结构、横梁、檩条、围栏等
- 镀锌钢 W-FA/S 锚栓适合在干燥的室内区域使用
公制锚杆直径 | M10 |
锚杆长度 (l) | 145 毫米 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
连接高度 (t fix) | 70 毫米 |
已降低最大连接高度(t fix,红色) | 76 毫米 |
连接高度 (t fix 2) | 76 毫米 |
钻孔深度 (h 1) | 70 毫米 |
减小的钻孔深度(h 1,红) | 65 毫米 |
钻孔深度 (h 1, 2) | 65 毫米 |
有效锚固深度 (h ef) | 48 毫米 |
减小的有效锚固深度(h ef,红色) | 42 毫米 |
有效锚固深度 (h ef 2) | 42 毫米 |
包埋深度 (h nom) | 62 毫米 |
包埋深度 (h nom,red) | 56 毫米 |
对边宽 | 17 毫米 |
标称钻头直径 (d 0) | 10 毫米 |
锚固期间的扭矩 (T inst) | 30 牛米 |
要连接的组件中的通孔 (d f) | 12 毫米 |
螺纹长度 (L th) | 80 毫米 |
认证 | ETA-02/0001 |
| 性能数据 | ||||||||||||||
| 锚栓直径 [毫米] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
| 标准有效锚固深度/减小的有效锚固深度 | hef/hef red [毫米] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
| 可接受的中心拉伸载荷1), 在单个锚栓上,不受边距影响 | 受压区 (非开裂混凝土 C20/252), s ≥ 3 hef,c ≥ 1.5 hef) | Nadm [千牛] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
| 允许的剪切载荷1) 在单个锚栓上,不受边距影响 | 受压区 (非开裂混凝土 C20/252)≥, c 10 hef) | Vadm [千牛] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
| 允许的弯曲力矩 | Madm [牛米] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
| 防火等级 (W-FA/S) | F30 [千牛] | 0,9 | - | 1,4 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 6,0 | - | 10,0 | - | |
| F60 [千牛] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | - | 3,4 | - | 5,25 | - | ||
| F90 [千牛] | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 2,2 | - | 3,6 | - | ||
| F120 [千牛] | 0,25 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 2,75 | - | ||
| 1) 考虑了批准中规定的阻力的部分安全系数和效应的部分安全系数 γF = 1.4。有关拉伸载荷和剪切载荷的组合以及边距和锚栓组影响的信息,请参见欧洲技术认证指南 (ETAG) 附录 C。 2) 混凝土具有正常的加固效果。较高的混凝土抗压强度可能具有更高的值。 | ||||||||||||||
| 典型值 | |||||||||||||
| 埋置深度 | hnom/hnom,red [毫米] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 82 | 67 | 102 | 84 | 121 | 99 |
| 标称钻孔 ∅ | d0 [毫米] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| 切削刃 ∅ | dcut ≤ [毫米] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
| 钻孔深度 | h1/h1,red ≥ [毫米] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
| 正在连接的组件中的通孔 | df ≤ [毫米] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| 锚固时的扭矩 (W-FA/S,镀锌钢) | Tinst = [牛米] | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 锚固时的扭矩 (W-FA/F,热浸镀锌钢) | Tinst = [牛米] | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 90 | 90 | 120 | 120 |
| 单个固定点 | |||||||||||||
| 非开裂混凝土,选项 7(ETA-02/0001 - 镀锌钢和热浸镀锌钢) | |||||||||||||
| 锚栓直径 [毫米] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||
| 标准有效锚固深度/减小的有效锚固深度 | hef/hef,red [毫米] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 |
| 轴距 | scr,N [毫米] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 246 | 192 | 300 | 234 |
| 边距 | ccr,N [毫米] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 123 | 96 | 150 | 117 |
| 最小轴距 | smin [毫米] | 35 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 100 | 90 | 100 | 105 | 140 |
| 最小边距 | cmin [毫米] | 40 | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 | 90 | 100 | 105 | 100 | 125 | 140 |
| 最小构件厚度 | hmin [毫米] | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 170 | 130 | 200 | 160 |