锚杆 W-VD-A/A4
螺杆 W-VD-A/A4 不锈钢 A4
化学锚栓不锈钢螺杆-(W-VD-A/A4)-A4-20-M16X165
货品编号 5915216165
EAN 4047376665422
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
用于混凝土复合锚筒系统 W-VD 和 WIT 灌注系统。不锈钢 A4
- 不锈钢 A4
- 带顶角和六角套筒的锚杆(通过料筒系统实现旋转冲击插入)
应用
锚杆可用于以下料筒系统和灌注系统:
- 复合锚筒系统 W-VD,选件 8 - 非开裂混凝土
- BETON-MULTI WIT-UH 300 灌注系统,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土
- ALLROUNDER WIT-VM 250 灌注系统,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土
- WIT-Nordic 灌注系统,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土
- WIT-PE 500 灌注系统,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土
- BASIC WIT-PM 200 灌注系统,选件 7 - 非开裂混凝土
W-VD-A/A4(不锈钢 A4)可用于干燥的室内区域、室外(包括工业环境和沿海区域)或潮湿的房间,前提是不存在特别恶劣的条件。
公制锚杆直径 | M16 |
螺钉性能等级 | 70 |
连接高度 (t fix) | 20 毫米 |
锚杆长度 (l) | 165 毫米 |
有效锚固深度 (h ef) | 125 毫米 |
标称钻头直径圆筒系统 (d 0) | 18 毫米 |
标称钻头直径喷射系统 (d 0) | 18 毫米 |
钻孔深度 (h 0) | 125 毫米 |
认证 | ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168 |
材质 | 不锈钢 A4 |
表面处理 | 无涂层 |