锚杆 W-VD-A/A4
螺杆 W-VD-A/A4 不锈钢 A4
化学锚栓不锈钢螺杆-(W-VD-A/A4)-A4-20-M8X110
货品编号
5915208110
EAN 4047376661400
登录后即可显示价格

仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
用于混凝土复合锚筒系统 W-VD 和 WIT 灌注系统。不锈钢 A4
- 不锈钢 A4
- 带顶角和六角套筒的锚杆(通过料筒系统实现旋转冲击插入)
应用
锚杆可用于以下料筒系统和灌注系统:
- 复合锚筒系统 W-VD,选件 8 - 非开裂混凝土
- BETON-MULTI WIT-UH 300 灌注系统,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土
- ALLROUNDER WIT-VM 250 灌注系统,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土
- WIT-Nordic 灌注系统,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土
- WIT-PE 500 灌注系统,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土
- BASIC WIT-PM 200 灌注系统,选件 7 - 非开裂混凝土
W-VD-A/A4(不锈钢 A4)可用于干燥的室内区域、室外(包括工业环境和沿海区域)或潮湿的房间,前提是不存在特别恶劣的条件。