欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

机动车反光带

机动车反光带

货品编号 081244 7

EAN 4024835020435

登录后即可显示价格
机动车反光带

货品编号 081244 7

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Pre-printed, flexible prismatic reflective identification film for attachment to vehicles

Retroreflective film
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

宽度

282 毫米

长度

9 米

最小/最大耐温性

-40 到 82 °C

颜色

红色, 白色

材质

反光带

粘合底座

丙烯酸脂

粘合结构

自粘式

DIN

30710

认证标记

ECE 70, ECE 104

25 毫米时的粘合力

15 牛

粘合力条件

according to FINAT-FTM 1

弱酸, 弱碱液, 矿物油, 脂肪, 燃料, 盐, 碱

自生产日期算起的保存限期/条件

12 月 / 20°C 和 50% 湿度

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息