1 号抽屉内的物品(29 件):
- 14 件敲击工具
- 4 件式钳子组套
- 8 件式双头扳手组套,公制
- 3 格型空储物格 (168 x 58 毫米)
2 号抽屉内的物品(32 件):
- 17 件式组合扳手组套,公制,15° 偏口扳手
- 12 件式双头梅花扳手组套,公制,带进深补偿。
- 空储物格 (168 x 58 毫米),3 格
3 号抽屉内的物品(30 件):
- 7 件式螺丝刀组套、TX
- 8 件式螺丝刀组套,汽车和金属加工用螺丝刀
- 11 件式 ½ 英寸套筒扳手组套
- 3 格型空储物格 (168 x 58 毫米)
- 空储物格 (310 x 80 毫米)
4 号抽屉内的物品(75 件):
- 55 件式 ½ 英寸和 ¼ 英寸套筒扳手组套,大号
- 17 件式 ¼ 套筒扳手组套,适合 TX 槽头
- 3 格型空储物格 (168 x 58 毫米)
宽度 x 深度 x 高度(外尺寸) | 758 x 450 x 1017 毫米 |
承载能力 | 500 千克 |
颜色 | 浅灰 RAL 7035 |
辊数 | 4 件 |
双开扳手-WS6X7
双开扳手-WS20X22
弯头梅花扳手-6X7
弯头梅花扳手-8X9
弯头梅花扳手-10X11
弯头梅花扳手-12X13
弯头梅花扳手-14X15
弯头梅花扳手-16X17
弯头梅花扳手-18X19
弯头梅花扳手-20X22
弯头梅花扳手-21X23
弯头梅花扳手-24X27
弯头梅花扳手-25X28
弯头梅花扳手-30X32
圆锥冲子-1-L120MM
圆锥冲子-2-L120MM
圆锥冲子-3-L120MM
圆锥冲子-4-L120MM
带定位销顶出冲子
1/4快速接头-4PT
1/2外六星套筒-E10
1/2外六星套筒-E12
1/2外六星套筒-E14
1/2外六星套筒-E16
1/2外六星套筒-E18
1/2外六星套筒-E20
1/2外六星套筒-E24
1/2内六星套头-TX20
1/2-内六星套头-TX25
1/2-内六星套头-TX27
1/2内六星套头-TX45
泡沫衬垫-(0965900201)
泡沫衬垫-(0965900204)
泡沫衬垫-(0965900401)
泡沫衬垫-(0965900404)
泡沫衬垫-(0965900405)
泡沫衬垫-(0965900501)
泡沫衬垫-(0965900502)
泡沫衬垫-(0965900600)
泡沫衬垫-(0965900701)
泡沫衬垫-(0965900901)
泡沫衬垫-333X96MM
工具车-WE7-RAL7035
带孔内六星改锥-TX40X130
1/4英寸一字改锥头-SL-0.8X5.5-L25MM
1/4英寸十字改锥头-PH1-L25MM
1/4英寸十字改锥头-PH2-L25MM
1/4英寸十字改锥头-PH3-L25MM
1/4英寸内六角改锥头-WS3-L25MM
1/4英寸内六角改锥头-WS4-L25MM
1/4英寸内六角改锥头-WS5-L25MM
1/4英寸内六角改锥头-WS6-L25MM
1/4英寸内六星改锥头-TX10-L25MM
1/4英寸内六星改锥头-TX15-L25MM
1/4英寸内六星改锥头-TX20-L25MM
1/4英寸内六星改锥头-TX25-L25MM
1/4英寸内六星改锥头-TX27-L25MM
1/4英寸内六星改锥头-TX40-L25MM
1/4公制外六方套筒-WS4
1/4公制外六方套筒-WS5
1/4公制外六方套筒-WS6
1/4公制外六方套筒-WS9
1/4公制外六方套筒-WS12
1/4公制外六方套筒-WS14
1/4公制外六方套筒-WS5,5
在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分
货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)
示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)
示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。
带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格