欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

车窗修复包,组套

车窗修复组套 Sysko

货品编号 5964089380

EAN 4056807558813

登录后即可显示价格
车窗修复包,组套

货品编号 5964089380

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

146 件,装在系统工具箱中。用于修复夹层挡风玻璃因石屑而造成的损坏。

快速简便


可以快速且经济地修复损坏的挡风玻璃,无需将其拆下。



安全


  • 修复工作可有效防止裂缝形成

  • 挡风玻璃的稳定性得到充分保留

  • 通过 TÜV 认证:进行修复后,工作许可证仍然有效


灵活


无论天气如何,都可以选择不同的修复树脂。



维修费用几乎都由保险公司承担。

产品须知

务必遵守随附的修复说明!

产品信息

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于修复夹层挡风玻璃因石屑而造成的损坏。

说明

含操作指南

车窗修复包,组套 已包括:
4 x
大功率电池

碱/锰高能干电池-5号-1.5V

描述:
1.5 伏/直流电; Mignon AA,LR6,AM3
电池供电,用于能源密集型应用
数量: 4 x
10 x
修复树脂 裂缝填充

挡风玻璃修复树脂-裂缝填充

描述: 用于星形冲击 (VIS 40 CPS)。
数量: 10 x
修复树脂 EXTREME II
10 x
修复树脂 EXTREME II

REPRSN-WNDWREP-(EXTREME II)

描述: 用于钢形冲击 (VIS 20 CPS)。
数量: 10 x
检查镜
1 x
检查镜

CHCKMROR-WNDWREP-95X95MM

描述: 用于车窗修复
数量: 1 x
100 x
固化膜 用于车窗修复

硬化剂-HDNRSHT-WNDWREP-100PCS

描述: 需要使用固化膜与紫外线 LED 灯固化修复树脂
数量: 100 x
拆卸刀片 用于挡风玻璃修复
6 x
拆卸刀片 用于挡风玻璃修复

切割刀片-PULOFFBLDE-WNDWREP-6PCS

描述: 在车窗修复过程中去除多余的固化修复胶粘剂
数量: 6 x
1 x
可更换式密封

SEALRG-WNDWREP-INJECTOR-5PCS

描述: 适用于注射器,货号 0891 634 2
数量: 1 x
紫外线灯
1 x
紫外线灯

LAMP-UV-WNDWREP-BLACK-2X1,5V-MIGN

描述: 在车窗修复期间使用
数量: 1 x
真空/压力泵
1 x
真空/压力泵

PMP-VAC/PRES-WNDWREP-60PSI

描述: 用于车窗修复
数量: 1 x
真空/压力软管
1 x
真空/压力软管

HOSE-VAC/PRES-WNDWREP-1M

描述: 用于车窗修复
数量: 1 x
1 x
抽吸支架

SUCNHOLD-F.WNDWREP-INJ

描述: 带注射器,用于车窗修复
数量: 1 x
1 x
系统箱 8.4.2

系统物料箱-8.4.2.

描述: 非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
金刚石钻头

DRL-WNDWREP-DIA-2PCS

用于车窗修复
x 2 个
备用灯管

LAMP-WNDWREP-(UV-LAMP-0891633)

对于紫外线灯,货号:08916332.