仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 575422110
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
最大对边宽 (A)
29 毫米
长度 (L)
250 毫米
长度,单位:英寸 (L)
10 英寸
扳手头的最大外尺寸 (B)
71 毫米
爪厚度 (T)
8 毫米
厚度 (S)
16 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
袖珍卷尺
双向吹枪 配有控制按钮,用于无级调节气流
充电电钻改锥,其他
卡簧钳 A 型
1/2 英寸延长杆
内六角扳手,六角套筒,其他
气动多端口分配器,Y 型分配器 配有用于安装压缩空气系统的连接头
1/2 英寸套筒扳手品种,11 件
压缩弹簧组套 335 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。DIN 2095
圆漆刷 专业,浅色