仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071522108
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
最大对边宽 (A)
30 毫米
长度 (L)
207 毫米
长度,单位:英寸 (L)
8 英寸
扳手头的最大外尺寸 (B)
62 毫米
爪厚度 (T)
7 毫米
厚度 (S)
14 毫米
开口偏角
22,5 度
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
Brake fluid DOT 4 230/155
阀门塞尺组套
Plus 洗手液
密封圈
1/2 英寸多用套筒扳手组套 23 件
中央润滑系统加注软管 带中央润滑系统通用接头
工具品种 + 设备,其它
软管夹
1/4 英寸套筒扳手,公制
海绵抛光盘 旋转式抛光机