仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071522110
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
最大对边宽 (A)
34 毫米
长度 (L)
259 毫米
长度,单位:英寸 (L)
10 英寸
扳手头的最大外尺寸 (B)
75 毫米
爪厚度 (T)
7,8 毫米
厚度 (S)
15,8 毫米
开口偏角
22,5 度
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
Tigerflex Plus 丁腈橡胶防护手套
尼龙材质座椅保护套
接头 舒适接头,1500 系列
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
海绵抛光盘 旋转式抛光机
座舱保养剂
高强度螺丝紧固剂
电焊条 标准绿色
内饰清洁剂