仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
双头开口扳手,ISO 1085双开扳手-WS10X11ZEBRA
类似产品
货品编号 0713304101
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
10 x 11 毫米
长度 (L)
158 毫米
爪厚 (a)
5 毫米
扳手头的外尺寸 (b1)
22,5 毫米
扳手头的外尺寸 2 (b2)
25 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
3/8 英寸套筒扳手嵌件
电压绝缘手套 可以处理高达 1,000 伏的交流电压
内六角扳手,六角套筒,其他
内六角扳手套件
CEE 延长导线
一字螺丝刀
软管夹
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
3/8 英寸棘轮,其他
量杯 带黑色刻度,毫升/升 - US GAL/UK GAL
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。