仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
The 15° angle of the ring spanner enables more clearance for fingers or for overcoming obstacles.
短组合扳手公制梅开扳手-WS11ZEBRA
类似产品
货品编号 071330111
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
11 毫米
长度 (L)
150 毫米
环厚 (a1)
8 毫米
爪厚 (a2)
5 毫米
爪宽(外) (b)
25 毫米
环的外径 (d)
17,4 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
压接接线片,环形端子
定心冲头
卡簧钳 B 型
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
1/2 英寸套筒扳手嵌件
HHS® 2000 粘性润滑剂
存储箱
3/4 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
T 型手柄套筒扳手
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。