仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
The 15° angle of the ring spanner enables more clearance for fingers or for overcoming obstacles.
短组合扳手公制梅开扳手-WS12ZEBRA
类似产品
货品编号 071330112
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
12 毫米
长度 (L)
160 毫米
环厚 (a1)
8,5 毫米
爪厚 (a2)
5,5 毫米
爪宽(外) (b)
27 毫米
环的外径 (d)
18,9 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
防水针脚外壳
BASIC 视频内窥镜 7 件
强力钢圈清洁剂 高级
3/4 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
废油回收装置的韧性抽吸探头
工具品种 + 设备,其它
挡圈 轴用,标准设计,A 形,DIN 471,弹簧钢,磷化上油
Hercules S3 安全鞋
分配器 用于无粘性不含乳胶的膏药
T 型手柄套筒扳手
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。