仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 0714244123
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
用于在狭窄空间内和突出边缘周围使用。
对边宽
12 x 13 毫米
长度 (L)
213 毫米
手柄宽度 (b)
14 毫米
手柄厚度 (c)
5,5 毫米
套筒扳手外径 (D1)
17,5 毫米
套筒扳手外径 2 (D2)
19 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
螺栓割刀
气门座磨光机
维修组套
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
锥形加油嘴,英制,A 形,直型 DIN 71412,A 形,镀锌钢,英制
轮挡
有机长效 防冻冷却液
多功能切割机 EMS 1.6
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
随机轨道盘式砂磨机 ETS 125-E