欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

棘轮组合扳手

棘轮组合扳手,挠性垫
转向棘轮梅开扳手-WS13
ZEBRA

货品编号 071426313
EAN 4052703451289

登录后即可显示价格
棘轮组合扳手

货品编号 071426313

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

灵活的棘轮头提供更大的手指自由操作空间,可以更好地避开障碍物
  • 非常坚固的高强度棘轮,确保高拧紧扭矩

  • 设计:公制

  • 驱动:环侧 POWERDRIV 十二角,细齿 72 齿

  • 标准:最大扭矩符合 DIN 899 标准

  • 材质:铬钒钢

  • 表面:镀铬,亚光缎面

  • 槽型:头部偏置 15°,环侧 180 ° 接头,坚固的头部可用于重载应用
产品须知

此专业工具只能承受最大扭矩。因此,此扳手仅适合在有限的范围内拧松螺栓。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

使用开口端拧松螺栓,使用环侧的棘轮机构拧紧螺栓

对边宽 (SW)

13 毫米

长度 (L)

178 毫米

爪厚 (a1)

6.1 毫米

环厚 (a2)

8.6 毫米

爪宽(外) (b1)

27.2 毫米

环的外径 (d)

24.7 毫米

最大扭矩 (F max.)

107 牛米

材质

铬钒钢

表面处理

镀铬

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息