仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
类似产品
货品编号 071523 19
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
发动机缸体、起动器以及进气和排气歧管应用
对边宽
13 x 17 毫米
长度 (L)
185 毫米
环厚 (a1)
9 毫米
环厚 2 (a2)
8,5 毫米
环的外径 (d1)
21,5 毫米
环的外径 2 (d2)
25 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
尖端类型
12 面头
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
1/2 英寸万向接头
公制梅开两用扳手组套,短款
家用电器 PP,其它
孔锯组套 高速钢
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
带式扳手
平垫圈 用于六角头螺栓和螺母,DIN 125,A2 不锈钢
棘轮丝锥绞手
抽吸管
Car windscreen wiper Flatblade Prime