仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
The 15° angle of the ring spanner enables more clearance for fingers or for overcoming obstacles.
短组合扳手公制梅开扳手-WS14ZEBRA
类似产品
货品编号 071330114
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
14 毫米
长度 (L)
180 毫米
环厚 (a1)
9,5 毫米
爪厚 (a2)
6 毫米
爪宽(外) (b)
31 毫米
环的外径 (d)
21,6 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
接待概念套件
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 DIN 933,A2 不锈钢,本色
透明单极电压检测器
内螺纹快速连接头 2000 系列
双梅花扳手,其它
TX 螺丝刀,带孔
圆插座,非绝缘,其他
Auger drill bit Longlife & Speed ass. 165mm 6pcs.
中度水性一步镜面抛光剂 AP20
分类箱 ORSY® 100
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。