仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
The 15° angle of the ring spanner enables more clearance for fingers or for overcoming obstacles.
短组合扳手公制梅开扳手-WS15ZEBRA
类似产品
货品编号 071330115
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
15 毫米
长度 (L)
190 毫米
环厚 (a1)
10 毫米
爪厚 (a2)
6 毫米
爪宽(外) (b)
33,5 毫米
环的外径 (d)
22,9 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
座舱保养剂
短型组合扳手
日式手锯 Douzuki
螺丝刀,一字,其他
MM 230 适用的送丝滚筒
3/8 英寸扳手套筒头
带环螺栓
带盒螺丝刀,RW 版,14 件
拧紧夹
组合扳手组套,英制 短款设计,8 件
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。