欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

弯形套筒扳手

双头套筒扳手,弯头 POWERDRIV,六角/十二角
公制烟袋扳手-WS17

货品编号 071428217

EAN 4038898881636

登录后即可显示价格
弯形套筒扳手

货品编号 071428217

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

L 型套筒扳手

设计:公制,通孔


  • 短侧:镗孔

  • 长侧:深凹形


批头:Powerdriv


  • 短侧:十二角

  • 长侧:六角形


标准:DIN 2236



材质:

铬钒钢



表面:镀铬

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

对边宽

17 毫米

长度 (L)

195 毫米

套筒扳手外径 (D1)

24,5 毫米

套筒扳手外径 2 (D2)

21 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息