仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
The 15° angle of the ring spanner enables more clearance for fingers or for overcoming obstacles.
短组合扳手公制梅开扳手-WS18ZEBRA
类似产品
货品编号 071330118
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
18 毫米
长度 (L)
215 毫米
环厚 (a1)
11 毫米
爪厚 (a2)
7 毫米
爪宽(外) (b)
40 毫米
环的外径 (d)
27,7 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
高速钢双金属筒形锯组套 16 件,装在系统工具箱中
1/2 英寸套筒扳手
BMF 车间清洁剂
车窗胶条保养喷剂
高压清洗机 HDR 160 Compact
金属弓锯
韧性密封剂,其他
EVAPO® 空调清新剂
1/2 英寸套筒扳手嵌件
平凿 符合 DIN 6453
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。