欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

公制棘轮组合扳手,直型

棘轮组合扳手,公制,直式
棘轮梅开扳手-WS18
ZEBRA

货品编号 071425118
EAN 4038898739449

登录后即可显示价格
公制棘轮组合扳手,直型

货品编号 071425118

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool
  • 驱动套头:经改良的 POWERDRIV 十二角环端,细齿,72 齿

  • 标准:最大扭矩符合 DIN 899

  • 几何形状:
  • 环端笔直,15° 钳口角

  • 用开口端拧松螺栓,用环端的棘轮机构拧紧

  • 超薄环端适合在狭小的空间内工作,旋转角度 5°,精密制造的环芯部可实现流畅的安全运动

  • 材质:
  • 铬钒钢

  • 基体表面:镀铬,亚光缎面
产品须知

此专业工具只能承受最大扭矩。因此,此扳手仅适合在有限的范围内拧松螺栓。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

对边宽 (SW)

18 毫米

长度 (L)

236 毫米

爪厚 (a1)

10,7 毫米

环厚 (a2)

8,4 毫米

爪宽(外) (b1)

37,6 毫米

环的外径 (d)

31,5 毫米

最大扭矩 (F max.)

230 牛米

材质

铬钒钢

表面处理

镀铬

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息