仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
The 15° angle of the ring spanner enables more clearance for fingers or for overcoming obstacles.
短组合扳手公制梅开扳手-WS19ZEBRA
类似产品
货品编号 071330119
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
19 毫米
长度 (L)
230 毫米
环厚 (a1)
11,5 毫米
爪厚 (a2)
7,5 毫米
爪宽(外) (b)
42 毫米
环的外径 (d)
29,9 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
压线钳 Q 60 Plus
软管夹
带塑料套管的线端套圈 符合 DIN 46228 第 4 部分的要求
汽车雨刮器多功能扁平刮片
3/8 英寸套筒扳手
空调服务设备,车辆,备件,其它
双头开口扳手
1/2 英寸螺丝刀嵌件,12 件
智能型扁平雨刮片式汽车挡风玻璃雨刮器
Die, HSCo M-thread, nitrated
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。