仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
类似产品
货品编号 071523 21
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
发动机缸体、起动器以及进气和排气歧管应用
对边宽
19 x 22 毫米
长度 (L)
235 毫米
环厚 (a1)
11,5 毫米
环厚 2 (a2)
12 毫米
环的外径 (d1)
28,5 毫米
环的外径 2 (d2)
32 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
尖端类型
12 面头
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
内六角扳手
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
RH-6 液压手推车式千斤顶 采用坚固的框架结构,承载能力为 6,000 千克
偏置组合扳手组套 21 件
Juniorfix 气动打胶枪
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,A2-50 和 A2-70 不锈钢,本色
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型
冲击钻头 Max Quadro-L Vario
1/2 英寸扭矩扳手,限量版