仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
The 15° angle of the ring spanner enables more clearance for fingers or for overcoming obstacles.
短组合扳手公制梅开扳手-WS20ZEBRA
类似产品
货品编号 071330120
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
20 毫米
长度 (L)
240 毫米
环厚 (a1)
12 毫米
爪厚 (a2)
8 毫米
爪宽(外) (b)
45 毫米
环的外径 (d)
30,7 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
羔羊毛抛光盘 高档
柴油喷射清洁剂
ABS 18 COMPACT M-CUBE 充电电钻改锥
冲孔工具 顶出冲子
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
VDE 一字/十字槽头螺丝刀组套
喷漆套件
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
塑料漏斗
伸缩杆
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。