仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
The 15° angle of the ring spanner enables more clearance for fingers or for overcoming obstacles.
短组合扳手公制梅开扳手-WS22ZEBRA
类似产品
货品编号 071330122
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
22 毫米
长度 (L)
260 毫米
环厚 (a1)
13,5 毫米
爪厚 (a2)
8 毫米
爪宽(外) (b)
49 毫米
环的外径 (d)
33,7 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
气动偏心盘式砂磨机 DTS 151 C
电缆密封套,聚酰胺材质
星形手柄 带连接器和外螺纹
斜口钳 CN
螺钉拨取器组套 5 件
Redline系列用于碳钢的切割片
一字螺丝刀
有限版本刀具套件 46 件
划线器
除锈剂 Rost Off Special
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。