仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
The 15° angle of the ring spanner enables more clearance for fingers or for overcoming obstacles.
短组合扳手公制梅开扳手-WS25ZEBRA
类似产品
货品编号 071330125
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
25 毫米
长度 (L)
290 毫米
环厚 (a1)
15 毫米
爪厚 (a2)
9 毫米
爪宽(外) (b)
55 毫米
环的外径 (d)
38,5 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
组合扳手,斜角,其他
Core drill DS 180-T
气门座磨光机
精密 TX 螺丝刀
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
金属阀 40MSF15,7
锥形加油嘴,A 形,直型 DIN 71412,镀锌钢,A 形
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
偏心抛光机 EPM 50-150 CLASSIC
窗结构用螺丝,自攻自钻,半沉头 FEBOS®plus
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。