仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 5754304258
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
25 x 28 毫米
长度 (L)
275 毫米
爪厚 (a)
8,5 毫米
扳手头的外尺寸 (b1)
53,6 毫米
扳手头的外尺寸 2 (b2)
58,9 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
车载充电器双路 2 端口 USB
18V无绳直流角磨机
斗柄螺丝刀 7 合 1
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
Car windscreen wiper hybrid plus
机用丝锥 HSCo Multi Performance 通孔 DIN 371/376
听力保护装置,可重复使用,其它
系统组套 8.4.1,螺丝刀 25 件
锥形埋头钻组套 绿圈,含钴高速钢 90°,DIN 335 C
六角凹头帽螺钉,带矮头 DIN 7984,A2-070 不锈钢,本色