欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

短型组合扳手

短组合扳手
公制梅开扳手-WS26
ZEBRA

货品编号 071330126
EAN 4024835152082

登录后即可显示价格
短型组合扳手

货品编号 071330126

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 5 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

公制 DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • 套筒端驱动:POWERDRIV 十二角

  • 材质:铬钒钢

  • 表面:镀铬,头部和环部抛光

  • 几何形状:套筒端倾斜 15°,钳角 15°
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

对边宽

26 毫米

长度 (L)

300 毫米

环厚 (a1)

15,5 毫米

爪厚 (a2)

9 毫米

爪宽(外) (b)

57 毫米

环的外径 (d)

39,8 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息