仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
The 15° angle of the ring spanner enables more clearance for fingers or for overcoming obstacles.
短组合扳手公制梅开扳手-WS27ZEBRA
类似产品
货品编号 071330127
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
27 毫米
长度 (L)
310 毫米
环厚 (a1)
15,5 毫米
爪厚 (a2)
9 毫米
爪宽(外) (b)
59 毫米
环的外径 (d)
40,8 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
转向灯和刹车灯灯泡
1/2 英寸冲击套筒扳手
3/4 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
清洁纸支架
带孔 TX 螺丝刀组套
不锈钢保养油
孔用挡圈,标准型号,J 形 DIN 472,适用于镗孔,弹簧钢,磷化上油
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计
手杆式回转泵
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。