仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 575430127
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
27 毫米
长度 (L)
300 毫米
环厚 (a1)
13,9 毫米
爪厚 (a2)
9,1 毫米
爪宽(外) (b)
54,8 毫米
环的外径 (d)
39,4 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE 充电角磨机
卡簧钳 C 型
角磨机 EWS 20-180-classic
充电式 LED 电池手电筒 T70
Vehicle battery charger 12 V - 32 A for sales area
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
3/8 英寸套筒扳手组套 16 件
棘轮双梅花扳手
工具箱