仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 5754304279
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
27 x 29 毫米
长度 (L)
295 毫米
爪厚 (a)
9,2 毫米
扳手头的外尺寸 (b1)
54,9 毫米
扳手头的外尺寸 2 (b2)
60,4 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
TRIATHLON® 发动机机油 Premium P 5W-30
3/8 英寸套筒扳手嵌件
玻璃插座灯泡
散热器密封剂 适用于其冷却系统未安装过滤装置的所有发动机
钢丝刷
前缀编号 988 - 定制品类,其它
Die, HSCo M-thread, nitrated
3/4 英寸棘轮
十字激光批头螺丝刀
ISO 3601-1 B 级 NBR 70