仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
The 15° angle of the ring spanner enables more clearance for fingers or for overcoming obstacles.
短组合扳手公制梅开扳手-WS29ZEBRA
类似产品
货品编号 071330129
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
29 毫米
长度 (L)
330 毫米
环厚 (a1)
16,5 毫米
爪厚 (a2)
10 毫米
爪宽(外) (b)
63,5 毫米
环的外径 (d)
43,8 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
筒形锯 HSS 双金属
精密千分表 精度:DIN 878
偏位双头开口扳手,其他
手动电弧焊逆变器 ESI 160
2000 系列舒适连接,带推入式尖端 用于伍尔特 PU 软管
窗结构螺丝,半沉头 FBS
抛光镜面密封剂
双刀具 SDS-PLUS 冲击钻头
精选 109 件工具
卡簧钳 B 型
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。