仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
The 15° angle of the ring spanner enables more clearance for fingers or for overcoming obstacles.
短组合扳手公制梅开扳手-WS30ZEBRA
类似产品
货品编号 071330130
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
30 毫米
长度 (L)
340 毫米
环厚 (a1)
17 毫米
爪厚 (a2)
10 毫米
爪宽(外) (b)
65 毫米
环的外径 (d)
44,8 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
冲击钻 ERHD 28-MLS
机用丝锥 HSCo Multi Performance 通孔 DIN 371/376
钢材用切割片
带钩环的支撑板
汽车电池充电器 12V 70A 壁装件
增强型橡胶软管
3/4 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
可视防冻液和电池酸液检测仪
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-25,00X3,00
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。