仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 575240 03
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
刀头尺寸
3 毫米
长度
125 毫米
长肢尺寸 (L1)
3,0 毫米
短肢尺寸 (L2)
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
木材用线锯锯条,三星 Multiblade 线锯锯条
作业灯 72W,带 3 x 230V 电源插座
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,00
电缆密封套,聚酰胺材质
偏位双头开口扳手,其他
防割手套 W-410,E 级
抽吸支架
甲基丙烯酸甲酯粘合剂 MAK 38