仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
双头开口扳手,ISO 1085双开扳手-WS30X32ZEBRA
类似产品
货品编号 0713304302
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
30 x 32 毫米
长度 (L)
310 毫米
爪厚 (a)
10 毫米
扳手头的外尺寸 (b1)
65 毫米
扳手头的外尺寸 2 (b2)
69 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
短型组合扳手
螺钉拨取器组套 5 件
一次性喷漆面罩
防水插头外壳 TE Superseal 1.5 系列组套
VDE 组合钳组套 IEC 60900 8 件
尖嘴钳 DIN ISO 5745
全能喷漆枪 AP
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
轮胎安装膏
GP Acrylic Sealant
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。