仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 5754304302
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
30 x 32 毫米
长度 (L)
298 毫米
爪厚 (a)
9,2 毫米
扳手头的外尺寸 (b1)
60,5 毫米
扳手头的外尺寸 2 (b2)
64,6 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
组合充填设备
发动机机油,TRIATHLON Bike 4S Premium 10W-40
插片保险丝,ATO ISO 8820-3
拆胎撬棍
通用两爪拉马
六角螺栓,全螺纹,SB 配件,DIN EN 15048-1
1/2 英寸套筒扳手
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
打平工具组套
电池驱动式电钻 BS 14-A Compact