仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 5754305302
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
30 x 32 毫米
长度 (L)
370 毫米
环厚 (a1)
15,2 毫米
环厚 2 (a2)
16 毫米
环的外径 (d1)
43,5 毫米
环的外径 2 (d2)
46,3 毫米
高度 (h1)
36 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
充电式 LED 手提灯 WL1 LED 6+1 瓦
磨泥
磨石
双尖灯泡
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
中等强度螺丝固定液
制冷剂 R 134A
3/8 英寸电热棒和火花塞套筒扳手套件
高端强力 LED 袖珍手电筒 WX3