欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

组合扳手

组合扳手
公制加长弯头梅开扳手-WS32

货品编号 071330232

EAN 4024835532327

登录后即可显示价格
组合扳手

货品编号 071330232

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 5 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

设计:公制
  • 驱动:环侧 POWERDRIV,十二角

  • 标准:DIN 3113B/ISO 3318

  • 材质:铬钒钢

  • 表面:镀铬,头部和环部抛光

  • 几何形状:环侧偏置 10º,头部偏置 15°
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

对边宽

32 毫米

长度 (L)

410 毫米

环厚 (a1)

17,70 毫米

爪厚 (a2)

11,50 毫米

爪宽(外) (b1)

66,30 毫米

环的外径 (d)

44,5 毫米

材质

铬钒钢

表面处理

镀铬

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息