仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 5754305361
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
36 x 41 毫米
长度 (L)
445 毫米
环厚 (a1)
17,3 毫米
环厚 2 (a2)
18,3 毫米
环的外径 (d1)
52,7 毫米
环的外径 2 (d2)
60,2 毫米
高度 (h1)
42 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
平口虎钳 由锻钢制成
套管 2000 系列
废油收集装置 用于快速、干净地更换机油
锥形加油嘴 倾斜 45°,DIN 71412,B 形,镀锌钢
喉箍箍头
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计
标准型汽车挡风玻璃雨刮器
锂离子充电电池 18 伏 BASIC M-CUBE
气动打磨机 DSW 22
Combination wrench, assortment, 17 pcs