仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
组合扳手公制加长弯头梅开扳手-WS46
货品编号 071330246
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
3/4 英寸十二角套筒扳手组套
钻台架,DS Compact
车辆线路 FLRY
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-24,00X3,00
车身堵头,品类 200 件
一字螺丝刀,激光批头
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
套筒扳手组套
3 号配件用焊料
漆面增亮剂