仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 5754305067
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
6 x 7 毫米
长度 (L)
175 毫米
环厚 (a1)
5 毫米
环厚 2 (a2)
5,8 毫米
环的外径 (d1)
10,5 毫米
环的外径 2 (d2)
11,4 毫米
高度 (h1)
19 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
棘轮组合扳手 多种形状,用于拧转五种螺钉头
W100 安全带
BIW 18BL 无绳电动冲击螺丝刀
折叠锯
专业工具箱
公制双头开口扳手 DIN 3110/ISO 1085
一字/十字圆杆螺丝刀组套
软管夹
定心冲头