仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
The 15° angle of the ring spanner enables more clearance for fingers or for overcoming obstacles.
短组合扳手公制梅开扳手-WS8ZEBRA
类似产品
货品编号 071330108
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
8 毫米
长度 (L)
120 毫米
环厚 (a1)
6 毫米
爪厚 (a2)
4 毫米
爪宽(外) (b)
18 毫米
环的外径 (d)
13,2 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
密封剂去除剂
O 型圈,英制
盒装高速钢锥形钻头,用于金属板钻孔 3 件
三角木砂纸 KPE
压缩空气多端口分配器 DMV 3 标准
车窗胶条保养喷剂
丁腈橡胶化学品防护手套
3 号配件用焊料
热缩压接中接端子
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-24,00X3,00
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。